Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPA
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 25 a 75 mm
- Cara Ancho50 mm
- Longitud hasta Agujero51 mm
- Exterior Diámetro321 mm
- Ancho general50 mm
- Diámetro de paso315 mm
- Peso18.26 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante4014486246049
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486246049