Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 14 a 40 mm
- Cara Ancho44 mm
- Longitud hasta Agujero31.75 mm
- Exterior Diámetro51 mm
- Ancho general44 mm
- Diámetro de paso125 mm
- Peso4.18 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante4014486246476
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486246476
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPB125/2 OPTIBELT KS