Especificaciones
Dimensions
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 14 a 50 mm
- Face Width44 mm
- Length Through Bore32 mm
- Outside Diameter147 mm
- Ancho general44 mm
- Diámetro de paso140 mm
- Peso5.94 lb
Details
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2012
- Número de Upc del fabricante4014486246575
- MaterialHierro fundido
- Number Of Grooves2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486246575
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPB140/2 OPTIBELT KS