Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 25 a 75 mm
- Cara Ancho82 mm
- Longitud hasta Agujero51 mm
- Exterior Diámetro207 mm
- Ancho general82 mm
- Diámetro de paso200 mm
- Peso20.02 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante4014486246988
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSólido
- UPC_NO4014486246988