Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 35 a 90 mm
- Cara Ancho82 mm
- Longitud hasta Agujero65 mm
- Exterior Diámetro322 mm
- Ancho general82 mm
- Diámetro de paso315 mm
- Peso37.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3535
- Número de Upc del fabricante4014486247558
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486247558
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPB315/4 OPTIBELT KS