Motion
TB SPB335/3
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPB, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 342 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632626
No. Fabricante TB SPB335/3
Price$525.77/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPB, ranura 3 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 342 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 3020 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632626
No. Fabricante TB SPB335/3
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
Su precio$525.77/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPB
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 25 a 75 mm
  • Face Width  
    63 mm
  • Length Through Bore  
    51 mm
  • Outside Diameter  
    342 mm
  • Ancho general
    63 mm
  • Diámetro de paso
    335 mm
  • Peso
    23.10 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3020
  • Número de Upc del fabricante
    4014486247619
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Grooves  
    3
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Hablado
  • UPC_NO
    4014486247619

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPB335/3 OPTIBELT KS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo