Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 25 a 75 mm
- Cara Ancho44 mm
- Longitud hasta Agujero51 mm
- Exterior Diámetro362 mm
- Ancho general44 mm
- Diámetro de paso355 mm
- Peso19.14 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- Número de Upc del fabricante4014486247671
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras2
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486247671