Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPB
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 35 a 90 mm
- Cara Ancho120 mm
- Longitud hasta Agujero65 mm
- Exterior Diámetro362 mm
- Ancho general120 mm
- Diámetro de paso355 mm
- Peso50.16 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3535
- Número de Upc del fabricante4014486247718
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486247718