Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPC
- Diámetro internoBuje necesario
- Exterior Diámetro259.60 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3020
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras3
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
Descripción general
Descripción del fabricante
TB SPC250/3 OPTIBELT KS