Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 35 a 90 mm
- Cara Ancho136 mm
- Longitud hasta Agujero65 mm
- Exterior Diámetro290 mm
- Ancho general136 mm
- Diámetro de paso280 mm
- Peso68.20 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos3535
- Número de Upc del fabricante4014486248760
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras5
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO4014486248760