Motion
TB SPC300/5
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPC, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 310 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632745
No. Fabricante TB SPC300/5
Precio1,572.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPC, ranura 5 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 310 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 3535 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632745
No. Fabricante TB SPC300/5
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
Precio1,572.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPC
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 35 a 90 mm
  • Cara Ancho  
    136 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • Ancho general
    136 mm
  • Diámetro de paso
    300 mm
  • Peso
    62.70 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    3535
  • Número de Upc del fabricante
    4014486248821
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Simple
  • UPC_NO
    4014486248821

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPC300/5 OPTIBELT KS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno