Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 40 a 100 mm
- Cara Ancho162 mm
- Longitud hasta Agujero65 mm
- Exterior Diámetro410 mm
- Ancho general162 mm
- Diámetro de paso400 mm
- Peso105.60 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4040
- Número de Upc del fabricante4014486249118
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486249118