Motion
TB SPC400/10 5050

OPTIBELT CORPORATION
TB SPC400/10 5050

Polea de cinturón en V - Sección de banda SPC, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 409.60 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632776
No. Fabricante TB SPC400/10 5050
Precio5,171.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

OPTIBELT CORPORATION
TB SPC400/10 5050

Polea de cinturón en V - Sección de banda SPC, ranura 10 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 409.60 mm, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632776
No. Fabricante TB SPC400/10 5050
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
Precio5,171.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPC
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Exterior Diámetro  
    409.60 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    5050
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    10
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPC400/10 OPTIBELT KS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo