Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaSPC
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 55 a 110 mm
- Cara Ancho162 mm
- Longitud hasta Agujero89 mm
- Exterior Diámetro460 mm
- Ancho general162 mm
- Diámetro de paso450 mm
- Peso134.42 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos4545
- Número de Upc del fabricante4014486249224
- MaterialHierro fundido
- Número de Ranuras6
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaHablado
- UPC_NO4014486249224