Motion
TB SPZ90/2
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 94 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632858
No. Fabricante TB SPZ90/2
Precio39.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V métrico - Sección de banda SPZ, ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de casquillo, D.E. 94 mm, Casquillo de bloqueo cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #04632858
No. Fabricante TB SPZ90/2
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
Precio39.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    SPZ
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 14 a 42 mm
  • Cara Ancho  
    28 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    94 mm
  • Ancho general
    28 mm
  • Diámetro de paso
    90 mm
  • Peso
    1.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo de cierre cónico
  • Serie de casquillos
    1610
  • Número de Upc del fabricante
    4014486249965
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • UPC_NO
    4014486249965

Descripción general

Descripción del fabricante
TB SPZ90/2 OPTIBELT KS