Motion
1610-25
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 25 mm, ranura de 8 x 1.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633073
No. Fabricante 1610-25
Precio31.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 25 mm, ranura de 8 x 1.3 mm, material de hierro gris
Artículo MI #04633073
No. Fabricante 1610-25
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
Precio31.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tamaño del chavetero
    8 x 1.3 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Peso
    0.72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de Upc del fabricante
    4014486252224
  • Material
    Hierro gris
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Par de apriete del tornillo
    20 N-m
  • UPC_NO
    4014486252224
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
1610-25 TB OPTIBELT CON ORIFICIOS MÉTRICOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"