Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del círculo del perno5.5400 pulg.
- Agujero Diámetro80 mm
- Tamaño del casquillo4040
- Tamaño del chavetero22 x 5.4 mm
- Longitud hasta Agujero4.0000 pulg.
- Exterior Diámetro5.7500 pulg.
- Longitud del tornillo1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8 pulg.
- Peso15.71 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Número de Upc del fabricante4014486253443
- MaterialHierro gris
- Número de orificios de pernos3
- Par de apriete del tornillo175 N-m
- UPC_NO4014486253443
- Par de apriete de la llave1700 pulg./lb