Motion
XPB2240
Correa trapezoidal Super X-Power métrica - XPB, 16 mm de ancho superior, 1 hebra, 2240 mm de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04633268
No. Fabricante XPB2240
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Super X-Power métrica - XPB, 16 mm de ancho superior, 1 hebra, 2240 mm de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04633268
No. Fabricante XPB2240
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13 mm
  • Longitud exterior nominal
    2240 mm
  • Longitud del paso
    2240 mm
  • Ancho superior
    17 mm
  • Ancho superior por hebra
    16 mm
  • Peso
    0.90 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conductor eléctrico según ISO 1813
  • Categoría de correa
    Serie estrecha - Sistema métrico
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Tipo de construcción
    Borde sin rematar, acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    4014486259483
  • Material
    Goma sintética - Goma de fibra transversal
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    XPB
  • UPC_NO
    4014486259483

Descripción general

Descripción del fabricante
XPB2240 OPTIBELT SUPER X-POWER
  • Transmisión de alta potencia
  • Estiramiento extremadamente bajo
  • Intervalos de mantenimiento mejorados: bajo mantenimiento
  • Características de funcionamiento optimizadas: funcionamiento suave
  • Excelente resistencia al calor y al aceite
  • M=S, para coincidencia de conjunto
  • Conductor eléctrico según ISO 1813

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle