Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa21/64 pulg.
- Longitud exterior nominal85 pulg.
- Ancho superior3/8 pulg.
- Ancho superior por hebra3/8 pulg.
- Peso0.31 lb
Detalles
- Detalles adicionalesConductor eléctrico según ISO 1813
- Categoría de correaSerie estrecha - Pulgadas
- Recocido/SuavizadoAcodado
- Tipo de construcciónBorde sin rematar, acodado
- Material del cablePoliéster
- Número de Upc del fabricante4014486260809
- MaterialGoma sintética - Policloropreno
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 194 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Sección3VX
- UPC_NO4014486260809
Descripción general
- Mejora el rendimiento en un 15 % con respecto a las correas dentadas con bordes sin rematar estándar
- Los cordones de baja elasticidad resisten el estiramiento para mejorar la eficiencia y reducir el mantenimiento
- Rangos aumentados de -22 a 194°F
- Cumpla con las tolerancias del sector para conjuntos emparejados sin necesidad de volver a medir o emparejar códigos de fecha