Motion
560-5MHP-25
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 5MHP, paso de 5 mm, paso de 560 mm de longitud, 25 mm de ancho, 112 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04633435
No. Fabricante 560-5MHP-25
Precio72.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono Omega HP - 5MHP, paso de 5 mm, paso de 560 mm de longitud, 25 mm de ancho, 112 dientes, material de caucho reforzado con aramida
Artículo MI #04633435
No. Fabricante 560-5MHP-25
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
Precio72.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    560 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    560 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5MHP
  • Material
    Goma reforzada con aramida
  • Número de Dientes  
    112
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486261820

Descripción general

Descripción del fabricante
560-5MHP-25 OPTIBELT OMEGA HP
  • Alto rendimiento: los cordones de fibra de vidrio y el núcleo mezclado de aramida proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: las fibras de aramida se mezclan en el compuesto de caucho para una estructura dental con una increíble resistencia al cizallamiento
  • Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
  • True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
  • Antiestático: los perfiles 8M y 14M cumplen los requisitos antiestáticos de la norma ISO 9563