Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1870 mm
- En general Ancho25 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso1870 mm
Detalles
- Tipo de correa5MHP
- MaterialGoma reforzada con aramida
- Número de Dientes374
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Material del cordón de refuerzoFibra de vidrio
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- UPC_NO4014486262506
Descripción general
- Alto rendimiento: los cordones de fibra de vidrio y el núcleo mezclado de aramida proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
- Bajo nivel de ruido: diseño de diente OMEGA y cubierta de tela para un funcionamiento más silencioso
- Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
- Resistencia: las fibras de aramida se mezclan en el compuesto de caucho para una estructura dental con una increíble resistencia al cizallamiento
- Versatilidad: compatible con poleas HTD® y RPP®
- True Running: Los cables con contrarrotación garantizan que la correa no tenga una desviación de tracción
- Antiestático: los perfiles 8M y 14M cumplen los requisitos antiestáticos de la norma ISO 9563