Motion
340H075
Cinturón de distribución síncrono ZR - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 34.0000 pulg. de longitud, 0.7500 pulg. de ancho, 68 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04633867
No. Fabricante 340H075
Price$39.14/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cinturón de distribución síncrono ZR - H, paso de 0.5000 pulg., paso de 34.0000 pulg. de longitud, 0.7500 pulg. de ancho, 68 dientes, material de neopreno
Artículo MI #04633867
No. Fabricante 340H075
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
Price$39.14/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud total
    34.0000 pulg.
  • Overall Width  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    34.0000 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    68
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • UPC_NO
    4014486288056

Descripción general

Descripción del fabricante
340H075 OPTIBELT ZR
  • Rendimiento: los cables de fibra de vidrio proporcionan una resistencia y fuerza de tracción superiores
  • Duradero: la cubierta de tela proporciona mayor resistencia al desgaste y a los productos químicos
  • Resistencia: compuesto de caucho diseñado para una estructura dental con una resistencia superior al cizallamiento
  • Antiestático: cumple los requisitos ISO 9563 para ser antiestático

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo