Motion
BX61
Correa trapezoidal Classical Super TX - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 64 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04634217
No. Fabricante BX61
Precio38.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal Classical Super TX - BX, 21/32 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 64 pulg. de longitud exterior nominal, reforzada
Artículo MI #04634217
No. Fabricante BX61
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
Precio38.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    13/32 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    64 pulg.
  • Altura total
    0.4375 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    21/32 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Conductor eléctrico según ISO 1813
  • Categoría de correa
    Serie clásica - Pulgadas
  • Recocido/Suavizado
    Acodado
  • Color
    Negro
  • Tipo de construcción
    Borde sin rematar, acodado
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    4014486297058
  • Material
    EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 194 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Características de resistencia
    Resistente al aceite y al calor
  • Sección
    BX
  • UPC_NO
    4014486297058

Descripción general

Descripción del fabricante
BX61 OPTIBELT SUPER TX

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"