Especificaciones
Dimensiones
- Longitud exterior nominal36 pulg.
- Ancho superior por hebra1/2 pulg.
Detalles
- Parte posterior del cinturónTejido envuelto
- Sección de la correaA
- Tipo de correaCorrea en V
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cablePoliéster de módulo alto
- MaterialGoma
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínima-22 °F
- Número de hebras1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 212 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Material del cordón de refuerzoPoliéster de módulo alto
- Características de resistenciaFuerza y mayor desgaste
- SecciónA
- Conjunto de unidadesImperial