Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa100 mm
- En general Ancho100 mm
- Paso10 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.476 lb/pie
Detalles
- Sección de la correaATL10
- Tipo de correaAT10
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes5000
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara