Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa32 mm
- En general Ancho32 mm
- Paso20 mm
- Longitud del paso50000 mm
- Peso0.245 lb/pie
Detalles
- Parte posterior del cinturónPoliuretano
- Sección de la correaATL20
- Tipo de correaAT20
- Cinturón/bandaCinturón
- Material del cableAcero
- MaterialPoliuretano
- Número de Dientes2500
- Número de lados dentados1
- Material de refuerzoAcero
- De ladoDe una cara