Motion
B42HVAC
Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 45 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04635504
No. Fabricante B42HVAC
Precio25.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección B, 5/8 pulg. de ancho superior, 1 hebra, 45 pulg. de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #04635504
No. Fabricante B42HVAC
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
Precio25.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud exterior nominal
    45 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    5/8 pulg.

Detalles

  • Parte posterior del cinturón
    Tejido envuelto
  • Sección de la correa
    B
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster de módulo alto
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster de módulo alto
  • Características de resistencia
    Fuerza y mayor desgaste
  • Sección
    B
  • Conjunto de unidades
    Imperial

Descripción general

Descripción del fabricante
B42HVAC OPTIBELT ALIMENTACIÓN PARA HVAC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"