Motion
IP8100-030-D
IP8100-030-D
Artículo MI #04635889
No. Fabricante IP8100-030-D
Precio1,245.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IP8100-030-D
Artículo MI #04635889
No. Fabricante IP8100-030-D
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
Precio1,245.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    147 mm
  • Longitud total
    231 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Tamaño del puerto
    1/4 BSPT
  • Viaje
    95 mm

Detalles

  • Acción
    Doble acción, única acción
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.14 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +80 °C
  • Tipo de tubería
    Cuerpo con puerto (lado)
  • Tipo de actuador de válvula
    Pistón giratorio

Descripción general

Descripción del fabricante
IP8100-030-D POSICIONADOR
  • La corriente de salida (4-20mADC) realiza la detección de posición remota (tipo giratorio)
  • Resistencia a la vibración: sin resonancias 5 a 200Hz
  • Resistencia al polvo: cumple con JIS F8007 IP65
  • Diám. ext. del manómetro 43
  • Los accesorios incluyen: restricción de salida con válvula piloto, junta de palanca de horquilla, resorte de compensación, con placa de escala externa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"