Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1-1/4 pulg.
- Longitud del buje1-3/8 pulg.
- Diámetro de la rueda4 pulg.
- Ancho de rueda1.5625 pulg.
Detalles
- Color principalAzul real
- País de origenEE. UU.
- Capacidad de carga500 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraAzul real
- Tipo de cojineteDelrin®
- Tipo de cojinete de ruedaDelrin
- Material de la ruedaPoliuretano
- Tipo de material de ruedaElastómero sólido
- Tipo de ruedaUnilast