Motion
EB2983
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa (brida cuadrada) - 1-1/2 hp / 1/4 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - base 3450 rpm, montaje en brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04636104
No. Fabricante EB2983
Precio919.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa (brida cuadrada) - 1-1/2 hp / 1/4 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56Y , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - base 3450 rpm, montaje en brida cuadrada, servicio continuo
Artículo MI #04636104
No. Fabricante EB2983
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
Precio919.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Y
  • Longitud total de la dimensión C
    13.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.47
  • Par de apriete
    12.26 pies-libras
  • Peso
    22.79 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV / 1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382097233
  • Modelo
    B063AAB1001013J
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa (multivelocidad)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV / 1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Brida cuadrada
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382097233

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 / 1/4 HP, 3450 / 1725 RPM, EB2983,23

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo