Motion
WDS2P2AC
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04636106
No. Fabricante WDS2P2AC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (acero inoxidable) - 2 hp, 1800 rpm, 3 ph, 208-230/460 V, bastidor 145TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1750 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #04636106
No. Fabricante WDS2P2AC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145TC
  • Longitud total de la dimensión C
    13.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    6 pies-libras
  • Peso
    46 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Fabricantes de panaderías, conservas, lácteos, fármacos y cosméticos para productos sanitarios, procesamiento de alimentos, empacadoras de carne
  • RPM base
    1750 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.70–5.40 / 2.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    86.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382097684
  • Corriente máxima permitida
    2.7 A, 5.4 a 5.8 A
  • Modelo
    DD43
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2RS-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
2 HP,1750 RPM,WDS2P2AC,208-230/460 V,145
  • Construcción externa de acero inoxidable
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B
  • Sistema de aislamiento INVERTER GRADE® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
  • Eje de acero inoxidable 303
  • Varios drenajes de acero inoxidable tipo T
  • Enfriado por ventilador totalmente cerrado (TEFC), excepto cuando se indique lo contrario
  • Inhibidor del óxido en el rotor
  • Certificación BISSC®
  • Aisladores de cojinetes VBX® por inpro / sello en el extremo de transmisión
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Placa de identificación extragrande grabada a láser
  • Orificios de salida de cables sellados con RTV
  • Caja de conductos con junta resistente a la humedad con orificios para cables NPT
  • Cables de conexión fáciles de leer
  • 208-230 / 460V trifásico
  • Adecuado para procesadores de alimentos, enlatas, empacadoras de carne, panaderías, lácteos, fabricantes de fármacos y cosméticos para motores sanitarios y de fácil limpieza

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo