Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Y
- Longitud total de la dimensión C12.9 pulg.
- Par de apriete47.95 pies-libras
- Peso33.25 lb
Detalles
- RPM base3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382090296
- Corriente máxima permitidaDe 10 a 10.6 A
- ModeloK063FJT5084013J
- Categoría del motorMotor de bomba de brida cuadrada Pool/Spa
- Caballos de fuerza del motor2.60 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBrida cuadrada
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6304
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382090296