Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145T
- Longitud total de la dimensión C15.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete73.37 pies-libras
- Peso48 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de servicio de lavado de la marca U.S. Motors® están diseñados para su uso en el procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores están expuestos de forma rutinaria a lavado, ciertos productos químicos, humedad y humedad. Los motores lavables proporcionan durabilidad y flexibilidad para ayudar a maximizar el tiempo de actividad y reducir los costes operativos generales. Los motores de lavado de la marca U.S. Motors®, que se ofrecen en acero pintado, sin pintura y todo acero inoxidable, están certificados para cumplir con los requisitos de los estándares de higiene de la industria del horneado (BISSC).
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga82.5 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382098018
- Corriente máxima permitida1.9 A, 3.8 A
- ModeloP063GDW4844015B
- Categoría del motorMotor de uso general (pintado)
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382098018
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP,1140 RPM,WD1P3A,208-230/460 V,145T