Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/2 pulg.
- Tamaño máx.32 mm
- Tamaño mín.10 mm
- Tamaños de los enchufes10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 25 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 32 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Accesorios incluidosExtensión, trinquete, barra deslizante, mango de llave
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas26
- Número de tomas13 PC
- Estilo de ejeEstándar recto
- Tipo de juego de tomasSin impacto