Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real15-1/2 x 24-1/2 x 1-3/4 pulg.
- Tamaño del filtro16 x 25 x 2 pulg.
- Área de medios7.35 pies2
Detalles
- Material del filtroSintético
- Material del bastidorTabla de bebidas
- Temperatura máxima de funcionamiento+150 °F
- MERV8
- Pliegues por pie10
- Velocidad nominal del aire500 pies/min
- Resistencia inicial nominal0.29 pulg. de peso
- Resistencia final recomendada1 pulg. de peso
Descripción general
Descripción del fabricante
ZXP16252 16X25X2 CABEZAL CON TAPA ESTÁNDAR