Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0625 pulg.
- Longitud del cable conductor3 m
- Tamaño del puerto1/8 NPT
- Accidente cerebrovascular4.000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesLa versión de doble acción de varilla única de la serie NCQ8 de SMC es un cilindro de tipo intercambio compacto de cuerpo cuadrado que permite un montaje de centro a centro cercano. El montaje del interruptor automático es fácil y se puede montar en múltiples lados. El uso del método del anillo de retención mejora el rendimiento del mantenimiento. La sustitución de los sellos se obtiene fácilmente retirando el collar.
- Opción de cuerpoEstándar (extremo de la varilla hembra)
- Tipo de cilindro compactoEstándar
- País de origenEE. UU.
- Serie de cilindrosNCQ8
- Hecho a pedidoEstándar
- ImánIntegrado
- Catálogo del fabricante
- Tipo de montajeAbrazadera trasera
- Opciones incluidasMagnetizado, listo para interruptor
- Acción del pistónDoble acción
- Sexo del puertoMujer
- Rosca de puerto estándarNPT
- Tipo de productoCilindros de aire compactos
- Sexo de la barraMujer
- Tipo de varillaVarilla única
- SerieNCQ8
Descripción general
- Doble acción, tipo varilla única
- Rango de carrera del cilindro: 1/8” a 4”
- Presión máxima de funcionamiento: 200PSI
- Rango de temperatura de funcionamiento: 15 - 150°F
- Capacidad de interruptor automático