Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo50
- Tamaño del puerto3/4 NPT
- Peso0.72 lb
Detalles
- Material del recipienteRecipiente de policarbonato
- Método de drenajeManual
- Tipo de drenajeManual
- Tipo de filtroFiltro de estilo modular
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Sexo del puertoMujer
- SerieAF
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Descripción del fabricante
FILTRO 20-AF5000-N06BD-R , MODULAR,
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad