Motion
TIV11BU-33-X4

SMC CORP OF AMERICA
TIV11BU-33-X4

Tubos de freno neumático de nailon - Reforzados, MTO, 0.375 pulg. OD, 100 pies de longitud, 38.1 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04639079
No. Fabricante TIV11BU-33-X4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
TIV11BU-33-X4

Tubos de freno neumático de nailon - Reforzados, MTO, 0.375 pulg. OD, 100 pies de longitud, 38.1 mm de radio de curvatura mín.
Artículo MI #04639079
No. Fabricante TIV11BU-33-X4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    38.1 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.375 pulg.

Detalles

  • Color
    Azul
  • Descripción Palabra clave
    Refuerzo, MTO
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 Tipo “A” o “B”, Requisitos de funcionamiento de SAE J1131 y SAE J2494
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon (polimida)
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIV11BU-33-X4 TUBO (AZUL 100FT)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"