Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la caja8
- Longitud de la caja9
- Peso de la caja8.7
- Anchura de la caja14.88
- Tamaño del paquete1.26 oz.
- Tamaño de la porción16.9 oz
Detalles
- MarcaQwikServ
- CALORIAS140
- Carbohidratos34 g
- Descripción de la categoríaServicio único
- País de origenEE. UU.
- DescripciónPaquete de 16.9 oz de mezcla de bebida de electrolitos Yield SQWINCHER® Fruit Punch Powder
- SaborPERFORADOR DE FRUTAS
- FormularioMezclar polvo
- Vida24 MESES
- Cantidad del paquete8
- Cantidad del paquete por caja96
- POTASIO90 mg
- Declaración de la Propuesta 65
- SODIO115 mg
- AZÚCAR33 g
- UPC_NO075880012016
- Rendimiento16.9 oz
Descripción general
- Este artículo no está a la venta en Canadá. Cet article n'est pas en vente au Canada.
- Bajo contenido de sodio
- Potasio
- Sin gluten
- Añadir a 16.9 fl oz de agua
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Productos de hidratación SqwincherLa marca Sqwincher proporciona una línea completa de formulaciones de electrolitos con opciones de envasado y dispensación diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de nuestros consumidores. Proporcionar productos de hidratación esenciales para proteger al trabajador industrial es lo que mejor hacemos... durante más de 50 años y seguir siendo fuertes. No importa la tarea, nuestras fórmulas superiores bajas en sodio ofrecen una hidratación de excelente sabor en las condiciones de trabajo más duras
Ver la documentación
MotionFolleto de productos de suministros de hidratación deMantente fresco e hidratado con nuestros suministros esenciales.
Ver la documentación