Motion
INS-MM10-308 (REVENTA)

DODGE
INS-MM10-308 (RESALE)

Cojinete de inserto de manguito liso - 3.5000 en calibre, material de lubricación sólida
Artículo MI #04639500
No. Fabricante INS-MM10-308 (RESALE)
Precio4,269.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
INS-MM10-308 (RESALE)

Cojinete de inserto de manguito liso - 3.5000 en calibre, material de lubricación sólida
Artículo MI #04639500
No. Fabricante INS-MM10-308 (RESALE)
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
Precio4,269.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Sólidolubricante
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de lubricación
    Autolubricante
  • Número de catálogo del fabricante
    034441
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserción de manguito liso

Descripción general

Descripción del fabricante
034441 INS-MM10-308 3 1/2 MM1000 SOLIDLU
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"