Motion
F4S-IP-080MR

DODGE
F4S-IP-080MR

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm , Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04639503
No. Fabricante F4S-IP-080MR
Precio2,157.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
F4S-IP-080MR

Unidad de cojinete de rodillos de brida de cuatro pernos - Orificio de 80 mm , Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #04639503
No. Fabricante F4S-IP-080MR
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
Precio2,157.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    6.7200 pulg., 170.68 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.;241.30 mm
  • Tamaño del perno
    0.7500 pulg.;19.05 mm
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del orificio
    4.1575 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    160 mm
  • Longitud a través del orificio
    4.1575 pulg., 105.60 mm
  • Espaciado máx. entre orificios de pernos
    6.7200 pulg.
  • Espaciado mínimo entre orificios de pernos
    6.7200 pulg.
  • Peso
    25.95 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Forma del orificio
    Ronda
  • Descripción
    062210 F4S-IP-80MM BRIDA DE CUATRO PERNOS BRG
  • Capacidad de carga dinámica
    65500 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Código de armonización
    8483204080
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Descripción larga
    El F4S-IP-080MR es una unidad de rodamiento de rodillos esféricos, tipo brida de 4 pernos con un rodamiento sin expansión (fijo) de 80 mm de diámetro de orificio. Cuenta con una carcasa de hierro fundido con un montaje de brida de 4 pernos, un dispositivo de bloqueo montado en adaptador y un sello de contacto Trident de triple extremo en la serie F4S-IP . La unidad pesa 25.950 libras.
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    062210
  • RPM Máx.
    1825 rpm
  • Velocidad máxima
    1825 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de sello
    Sello de contacto Trident de tres labios
  • Sensor listo
  • Serie
    F4S-IP
  • Capacidad de carga estática
    81500 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico

Descripción general

Descripción del fabricante
062210 F4S-IP-80MM BRIDA DE CUATRO PERNOS BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"