Motion
69823

VIKAN
69823

Pala de una pieza Remco con hoja de 14" - Azul
Artículo MI #04640207
No. Fabricante 69823
Precio38.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

VIKAN
69823

Pala de una pieza Remco con hoja de 14" - Azul
Artículo MI #04640207
No. Fabricante 69823
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
Precio38.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la cuchilla
    6.6 pulg.
  • Anchura de la cuchilla
    13.75 pulg.
  • Longitud del mango
    42.5 pulg.
  • Peso
    3.56 libras

Detalles

  • Material de la hoja
    Polipropileno
  • Tipo de cuchilla
    Cuchara
  • Material del mango
    Polipropileno
  • Estilo de mango
    Fácil de agarrar
  • Número de Upc del fabricante
    0812904021803
  • Sin chispas
    Y
  • Tipo
    Una pieza

Descripción general

Descripción del fabricante
PALA AZUL DE HOJA GRANDE 69823
  • Las palas de polipropileno de una pieza Remco son resistentes, ligeras e higiénicas
  • Moldeado a partir de polipropileno conforme a la FDA, es un caballo de batalla para mover materiales a granel y una parte integral de cualquier programa profesional de contención de contaminación cruzada, seguridad alimentaria o HACCP
  • Desarrollada inicialmente hace más de 30 años, nuestra pala de una pieza no solo cumple con el estándar, sino que establece el estándar
  • Esta pala es popular para el procesamiento de carne, lácteos, mariscos y aves, así como para la pesca comercial y otras aplicaciones de manipulación de alimentos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo