Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca#2, 9/32 pulg.
- Altura0.352 pulg.
- Longitud2.756 pulg.
- Peso0.04 lb
- Ancho0.352 pulg.
Detalles
- Número de piezas1
Descripción general
- Compatible con destornillador 5-in-1 /destornillador de tuercas (32476) y destornillador 4-in-1 (32460)
- Puntas maquinadas con precisión para un ajuste exacto en el sujetador
- Contiene 1 bit