Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total5-1/2 pulg.
- Tamaño de la llave3/8 x 7/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento25 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión6 PT
- UPC_NO092644682360
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete