Especificaciones
Dimensiones
- Radio de curvatura cerrado4.500 pulg.
- Diámetro interior4.000 pulg.
- Longitud12 pies
- Peso1.20 lb/pie
Detalles
- AplicaciónAeroespacial
- RecubrimientoCapa interior - Silicona / Capa exterior - Neopreno
- ColorCapa interior roja de óxido de hierro, capa exterior negra
- Relación de compresión2:1
- ConstrucciónCapa interior; Manguera de fibra de vidrio con revestimiento de óxido de hierro rojo de doble capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico, capa exterior; Manguera de poliéster con revestimiento de neopreno negro de una sola capa reforzada con una hélice de alambre de acero elástico
- Material de la mangueraCapa interior (fibra de vidrio)/capa exterior (poliéster)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante3050400012
- Página de producto del fabricante
- Presión negativa27.00 inHg
- Tipo de productoManguera de conducto flexible
- Material del cordón de refuerzoCable de acero elástico
- SerieHeat-Flex® Flex-Vest®
- Hoja de datos técnicos
- Rango de temperatura-65 a 600 °F
- Sustancia transportadaAire
- Presión de trabajo30.00 psi
Descripción general
- Aislamiento; aislamiento de fibra de vidrio de 1 pulgada (R-Value=4)
- Manguera de secadora aislada
- Combina flexibilidad con una pérdida de calor mínima
- Adecuado para aplicaciones de manipulación de aire a bajas presiones positivas y negativas
- Buena flexibilidad
- Excelente resistencia externa a la abrasión y a los productos químicos
- Capa interior; Temp. estándar Rango= -65. a 550., intermitente a 600.
- Capa exterior; Temp. estándar Rango= -40. a 250.
- Disponible en existencias de fábrica en cantidades de 12 pies y 25 pies
- Precio por pie