Motion
DWDMM2.50

Drill America
DWDMM2.50

Broca de longitud Jobber - Serie DWDMM, 2.5 mm, Material de acero de alta velocidad, 35 mm de canal, 118 ° de ángulo de punta, 57 mm OAL
Artículo MI #04640564
No. Fabricante DWDMM2.50
Precio0.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWDMM2.50

Broca de longitud Jobber - Serie DWDMM, 2.5 mm, Material de acero de alta velocidad, 35 mm de canal, 118 ° de ángulo de punta, 57 mm OAL
Artículo MI #04640564
No. Fabricante DWDMM2.50
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
Precio0.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    2.5 mm
  • Canal Longitud  
    35 mm
  • En general Longitud  
    57 mm
  • Diámetro del mango
    2.5 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDMM
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDMM2.50 BIT TRABAJO 2.5MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo