Motion
DWDMM3.50

Drill America
DWDMM3.50

Broca de longitud Jobber - Serie DWDMM, 3.5 mm, Material de acero de alta velocidad, 44 mm de canal, 118 ° de ángulo de punta, 70 mm OAL
Artículo MI #04640566
No. Fabricante DWDMM3.50
Precio1.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWDMM3.50

Broca de longitud Jobber - Serie DWDMM, 3.5 mm, Material de acero de alta velocidad, 44 mm de canal, 118 ° de ángulo de punta, 70 mm OAL
Artículo MI #04640566
No. Fabricante DWDMM3.50
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
Precio1.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3.5 mm
  • Canal Longitud  
    44 mm
  • En general Longitud  
    70 mm
  • Diámetro del mango
    3.5 mm

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDMM
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDMM3.50 BIT TRABAJO 3.50MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo