Motion
DWTBSPT1-1/4

Drill America
DWTBSPT1-1/4

Macho de roscar para tubo - Serie DWTBSPT, Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, 1-1/4 – 11 Tamaño de rosca, BSPT
Artículo MI #04640574
No. Fabricante DWTBSPT1-1/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Drill America
DWTBSPT1-1/4

Macho de roscar para tubo - Serie DWTBSPT, Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, 1-1/4 – 11 Tamaño de rosca, BSPT
Artículo MI #04640574
No. Fabricante DWTBSPT1-1/4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    1-1/4 – 11

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dirección de canal
    Mano derecha
  • Rosca interrumpida
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Serie
    DWTBSPT
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    BSPT

Descripción general

Descripción del fabricante
DWTBSPT1-1/4 TUBO TAP 1-1/4-11 BSPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo