Motion
2765
Elevador de cadena eléctrico - Serie H, montaje en gancho rígido, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, 230/460 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 fp/min
Artículo MI #04640630
No. Fabricante 2765
Precio5,803.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena eléctrico - Serie H, montaje en gancho rígido, capacidad de 1 tonelada, altura de elevación de 10 pies, 230/460 V, 1/2 hp, capacidad nominal de servicio de H4 , velocidad máxima de elevación de 8 fp/min
Artículo MI #04640630
No. Fabricante 2765
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
Precio5,803.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    10 pies
  • Peso
    73.00 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado corporal
    Abrigo en polvo
  • Material de la cadena
    Acero
  • Clasificación de servicio del elevador
    H4
  • Material del gancho
    Acero
  • Caballos de fuerza
    1/2 CV
  • Velocidad de elevación máxima
    8 fp/min
  • Tipo de montaje
    Gancho rígido
  • Número de velocidades
    1
  • Recuperando
    2
  • Serie
    H
  • Tensión de alimentación
    230/460 V
  • UPC_NO
    043927627653
  • Capacidad de peso
    1 tonelada

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR ELÉCTRICO DE 2765 C/M, 1 TONELADA, 12'

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo