Motion
16 29 165

Knipex
16 29 165

Hoja de repuesto de 4 1/2" para 16 20 16 SB, 16 20 28 SB, 16 20 165 SB
Artículo MI #04640901
No. Fabricante 16 29 165
Precio19.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
16 29 165

Hoja de repuesto de 4 1/2" para 16 20 16 SB, 16 20 28 SB, 16 20 165 SB
Artículo MI #04640901
No. Fabricante 16 29 165
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
Precio19.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1/8 in
  • Longitud
    4 3/8 in
  • Profundidad general
    1/8 in
  • Longitud total
    4 1/2 in
  • Peso del envío
    0.015 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.2 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    7.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.65 in
  • Peso de la herramienta
    0.005 libras
  • Ancho de la herramienta
    1/7 in
  • Peso
    0.005
  • Ancho
    1/7 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Color
    Plata
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Hoja de repuesto para 16 20 16 SB, 16 20 28 SB, 16 20 165 SB
  • Para usar con
    16 20 16 SB
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Plástico
  • Estilo de mango
    Multicomponente, sin aislamiento
  • Código de armonización
    8211.94.1000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221011666
  • Material
    Acero
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221011666

Descripción general

Descripción del fabricante
16-29-165 CUCHILLA DE REPUESTO PARA DESMONTAJE
  • Hoja de repuesto para 16 20 16 SB / 16 20 28 SB / 16 20 165 SB.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo